Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 8068001 Fußstütze Blau, Anthrazit, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 8068001 Fußstütze Blau, Anthrazit, Grau
Fellowes 8068001 Fußstütze Blau, Anthrazit, Grau
Fellowes 8068001 Fußstütze Blau, Anthrazit, Grau
Fellowes 8068001 Fußstütze Blau, Anthrazit, Grau
Fellowes 8068001 Fußstütze Blau, Anthrazit, Grau
Fellowes 8068001 Fußstütze Blau, Anthrazit, Grau
Fellowes 8068001 Fußstütze Blau, Anthrazit, Grau
Fellowes 8068001 Fußstütze Blau, Anthrazit, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24651934
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8068001
EAN/GTIN:
     50043859675505
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fellowes fußstütze
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
454 mm
Tiefe
336.60 mm
Höhe
130.20 mm
Höhe (min)
100 mm
Höhe (max)
165 mm
Gewicht
2440 g
Verpackungsbreite
465.1 mm
Verpackungstiefe
131.8 mm
Verpackungshöhe
352.4 mm
Paketgewicht
2440 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Anthrazit, Grau
Höhenverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.