Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Caffeo Passione Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Caffeo Passione Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Caffeo Passione Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Caffeo Passione Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Caffeo Passione Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Caffeo Passione Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Caffeo Passione Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Caffeo Passione Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24641183
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6708771
EAN/GTIN:
     4006508210237
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Caffeo® Passione® Kaffeevollautomat, silber

Auto Cappuccinatore
Der praktische Auto Cappuccinatore ist ein Garant für perfekten Milchschaum. Doch er kann noch mehr: Auf Wunsch lassen sich Milch und Wasser erhitzen, zum Beispiel für leckeren Kakao oder den spontanen Teegenuss für zwischendurch.

Best Aroma System
Durch die Aromasafe® Abdichtung des Bohnenbehälters werden die vielfältigen Aromen der eingefüllten Kaffeebohnen noch besser geschützt. Hinzu kommt die Bean to Cup-Funktion, so wird stets nur die jeweils benötigte Bohnenmenge frisch gemahlen und das Kaffeepulver direkt verarbeitet. Zum Abschluss sorgt ein einzigartiger Vorbrüh- und Extraktionsprozess (A.E.S.) für die optimale Entfaltung des Kaffeearomas.

Double Cup Mode
Der Double Cup Mode ermöglicht doppelten Kaffeegenuss ohne Verschieben der Tassen - für Latte Macchiato, Cappuccino und viele andere Kaffeevariationen.

Easy Clean & Descaling
Dieser Melitta® Kaffeevollautomat teilt Ihnen automatisch über den Display mit, wenn das Gerät gereinigt oder entkalkt werden muss. Dafür sorgt das automatische Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.

Energiesparfunktion
Ausgestattet mit einem programmierbaren Energie-Spar-Modus, einer einstellbaren, automatischen Abschaltfunktion und dem 0-Watt-Schalter für die manuelle Abschaltung, bietet auch diese Caffeo® ein zeitgemäßes Energiesparpaket.

Entnehmbare Brühgruppe
Die entnehmbare Brühgruppe garantiert Ihnen stets einen perfekten Kaffeegenuss. Sie lässt sich ganz einfach herausnehmen und unter fließendem Wasser abspülen. Damit können keine Kaffeeablagerungen zurückbleiben, die den Geschmack Ihres Kaffees beeinträchtigen.

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
Für ein oder zwei Tassen, Becher oder Latte-Macchiato-Gläser - der Kaffeeauslauf lässt sich bis 135 mm in der Höhe verstellen.

Kompakte Bauweise, modernes Design
Die Caffeo® Passione® setzt neue Maßstäbe in Sachen Kompaktheit. Ihre kubische Form überzeugt nicht nur optisch, sonderm ist auch so platzsparend, dass sich überall ein idealer Platz für sie findet.

One Touch Funktion
Egal ob vorprogramierte Kaffeevariationen, warme Milch, Milchschaum oder heißes Wasser - mit nur einer Berührung zum Lieblingsgetränk.

Service-Champion 2016
Guter Kundenservice ist eine Herzensangelegenheit von Melitta. Daher freut es uns besonders, dass uns das unabhängige Institut Service Value in Zusammenarbeit mit der Zeitung Die Welt nicht nur zum Service-Champion 2016, sondern auch zum Servicesieger im Bereich Vollautomaten gekürt hat.

Testurteil Haus&Garten
Die Zeitschrift Haus & Garten hat 12 Kaffeevollautomaten getestet und wir freuen uns über die Endnote 1,6 für die Melitta® Caffeo® Passione® - Ideal für kreative Kaffeegenießer, einfach zu reinigen

MISSION eco & care
Wir haben ein Label entwickelt, das Ihnen direkt eine Hilfe bietet, sich für ein Gerät zu entscheiden, das bewussten Genuss garantiert. Dazu nutzen wir ein eigenes Wertesystem.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
8000 g
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
125 g
Anzahl der Ausflüsse
2
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Tassenwärmer
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Tasten, Drehregler
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 662,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,88*
€ 920,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,80*
€ 905,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,78*
€ 861,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,65*
€ 830,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,17*
€ 787,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.