Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta F530-102 Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta F530-102 Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta F530-102 Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta F530-102 Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta F530-102 Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta F530-102 Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta F530-102 Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta F530-102 Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta F530-102 Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24640606
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6708764
EAN/GTIN:
     4006508210220
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
10960 g
Energie
Leistung
1400 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
125 g
Anzahl der Ausflüsse
2
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,02*
€ 916,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,80*
€ 902,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,32*
€ 861,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,64*
€ 831,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,39*
€ 782,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.