Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86343 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86343 Keystone-Modul
DeLOCK 86343 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24585503
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86343
EAN/GTIN:
     4043619863433
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
rj45 modularbuchse cat 6
modularbuchsen rj45
modularbuchsen cat6
Dieses Modul von Delock können Sie zum Anschluss von Netzwerkkabel an eine RJ45 Buchse verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
LSA
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62541
ab € 55,89*
Zubehör
Delock
65554
ab € 5,59*
Zubehör
Delock
86336
ab € 2,34*
Zubehör
Delock
86347
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.