Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83502 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83502 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Blau
DeLOCK 83502 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Micro-USB B Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24562658
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83502
EAN/GTIN:
     4043619835027
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Dieses USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5 Gbps (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer USB 3.0 Geräte mit Micro USB 3.0 Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83519
ab € 1,59*
Zubehör
Delock
83557
ab € 18,11*
Zubehör
Delock
83529
ab € 2,79*
Zubehör
Delock
83530
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.