Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 6018R-WTR Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 6018R-WTR Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (1U) Schwarz
Supermicro SuperServer 6018R-WTR Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24545460
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-6018R-WTR
EAN/GTIN:
     4047443102478
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server supermicro
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
4.0
BIOS-Funktionen
APM 1.2, UEFI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1000 GB
Maximaler RDIMM Speicher
32 GB
Speicherspannung
1.2 V
Breite der Speicherschnittstelle
72 Bit
ECC
Ja
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84714100
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
2
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E5 v3
Systembus-Rate
9.6 GT/s
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Energie
Stromversorgung
750 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
18100 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
10
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
LAN-Controller
Intel® I350
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
10
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 Zoll
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.218,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.354,82*
€ 1.612,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,94*
€ 1.605,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.307,73*
€ 1.556,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.272,94*
€ 1.514,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,68*
€ 1.450,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.