Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 6028R-TT Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 6028R-TT Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz
Supermicro SuperServer 6028R-TT Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24545456
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-6028R-TT
EAN/GTIN:
     0050644009938
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server supermicro
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
4.0
BIOS-Funktionen
APM 1.2, UEFI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1000 GB
Maximaler RDIMM Speicher
32 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
3
PCI-Express x16-Slots
3
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E5 v3
Systembus-Rate
9.6 GT/s
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Energie
Stromversorgung
650 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
14200 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
10
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
LAN-Controller
Intel® I350
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.059,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,87*
€ 1.380,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,97*
€ 1.379,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,34*
€ 1.346,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,62*
€ 1.312,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,84*
€ 1.261,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.