BIOS | BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
| ACPI-Version | 4.0 |
| BIOS-Funktionen | APM 1.2, UEFI |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 8 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 512 GB |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| Breite der Speicherschnittstelle | 72 Bit |
| ECC | Ja |
Merkmale | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x8-Slots | 1 |
Prozessor | Motherboard Chipsatz | Intel® C612 |
| Prozessorsockel | LGA 2011 (Socket R) |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
| Prozessorfamilie | Intel® Xeon® E5 v3 |
| Systembus-Rate | 9.6 GT/s |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
| Intel® Xeon-Serie | E5-2600 |
Energie | Stromversorgung | 400 W |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 437 mm |
| Tiefe | 503 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Gewicht | 17240 g |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2400 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| SATA III Anschlüsse | 4 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T |
| LAN-Controller | Intel I210 |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 4 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 3.5 Zoll |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |