Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5505-721 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5505-721 Montage-Kit
Axis 5505-721 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24482138
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5505-721
EAN/GTIN:
     7331021045835
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
axis kamerahalter
kamerahalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
6000 kg
Material
Aluminium, Edelstahl
Kompatibilität
AXIS Q6042-E AXIS Q6044-E AXIS Q6045-E
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2360 g
Breite
290 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
206 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,10*
€ 278,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,13*
€ 270,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,48*
€ 261,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.