Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin USB 3.0 A-B MM 5.0 SW USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirewin USB 3.0 A-B MM 5.0 SW USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Wirewin USB 3.0 A-B MM 5.0 SW USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24451538
Hersteller:
     Wirewin
Herst.-Nr.:
     USB 3.0 A-B MM 5.0 SW
EAN/GTIN:
     9120046983998
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Entwicklung
Durch permanente Marktbeobachtung entwickeln wir immer wieder neue Ideen für neue Produkte.

Produktion
In verschiedenen Fertigungsstätten werden unsere Ideen dann zu Produkten umgesetzt. Durch eine gezielteAuswahl von Lieferanten garantieren wir Ihnen höchste Zuverlässigkeit

Distribution
Mit über 800.000 lagernden Artikeln und einer guten Logistik sind wir ein leistungsfähiger Partner für Sie.

Dienstleistungen und Training
Neben der Produktion und der Distribution bieten wir unseren Kunden auch Dienstleistungen und Trainings an. Egal ob Kupferinstallationen, Glasfaserinstallationen (Spleissen, Einblasen, etc.) oder WLAN Installationen. Unsere Techniker helfen Ihnen von der Ausarbeitung bis zur Durchführung.
Weiters bieten wir in unserem eigenen Schulungscenter verschiedenste Schulungen und Zertifizierungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.