Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88902 Netzwerk-Antenne Richtantenne RP-SMA 6 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88902 Netzwerk-Antenne Richtantenne RP-SMA 6 dBi
DeLOCK 88902 Netzwerk-Antenne Richtantenne RP-SMA 6 dBi
DeLOCK 88902 Netzwerk-Antenne Richtantenne RP-SMA 6 dBi
DeLOCK 88902 Netzwerk-Antenne Richtantenne RP-SMA 6 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24345082
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88902
EAN/GTIN:
     4043619889020
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Diese Wireless LAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss anschließen, um Signale zu senden und zu empfangen. Mit Hilfe der variablen Neigung der Kippantenne und durch den magnetischen Standfuß können Sie die Antenne individuell positionieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 / 5.1 - 5.875 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
80 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
70 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
110.2 mm
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne 6dbi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88749
ab € 16,76*
Zubehör
Delock
88913
ab € 12,75*
Zubehör
Delock
88931
ab € 53,25*
Zubehör
Delock
88978
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.