Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88900 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 6 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88900 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 6 dBi
DeLOCK 88900 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 6 dBi
DeLOCK 88900 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 6 dBi
DeLOCK 88900 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 6 dBi
DeLOCK 88900 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 6 dBi
DeLOCK 88900 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 6 dBi
DeLOCK 88900 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 6 dBi
DeLOCK 88900 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 6 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24345081
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88900
EAN/GTIN:
     4043619889006
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
rundstrahlantenne 6dbi
wlan antenne
Diese WLAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.4835 / 5.15 - 5.875 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
201 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: delock wlan antenne
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88749
ab € 16,74*
Zubehör
Delock
88913
ab € 12,81*
Zubehör
Delock
88978
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.