Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 9346.030 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 9346.030 Stromunterbrecher 3
Rittal 9346.030 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23548068
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9346.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Reiterelement
Sicherungslasttrenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
400 mm
Energie
Eingangsspannung
690 V
Stromstärke (maximal)
160 A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1220 g
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Polyamid
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9346460
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.