Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 9343.010 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 9343.010 Stromunterbrecher 3
Rittal 9343.010 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23548051
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9343.010
EAN/GTIN:
     4028177540262
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Lasttrenner
Sicherungslasttrenner
SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 00, 160 A, 690 V, 3-polig, Schraube M8.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
194 mm
Abmessungen (BxTxH)
106 x 104 x 194 mm
Energie
Eingangsspannung
690 V
Stromstärke (maximal)
160 A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
940 g
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Polyamid
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.