Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 31881 Videokabel-Adapter 1,5 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 31881 Videokabel-Adapter 1,5 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Goobay 31881 Videokabel-Adapter 1,5 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23546376
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     31881
EAN/GTIN:
     4040849318818
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
  • angespritze Stecker - High Quality - HDTV bis 1080p - Signalrichtung: DVI zu HDMI
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.