Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1158622 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1158622 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
Brennenstuhl 1158622 Verlängerungskabel 2 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23302493
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1158622
EAN/GTIN:
     4007123058655
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
  • Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.
    - Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
    - Steckdosen mit Kinderschutz.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
2 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Kabeltyp
05VV-F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.