Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 m ultradünnes USB VGA 2-in-1-KVM-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3 m ultradünnes USB VGA 2-in-1-KVM-Kabel
StarTech.com 3 m ultradünnes USB VGA 2-in-1-KVM-Kabel
StarTech.com 3 m ultradünnes USB VGA 2-in-1-KVM-Kabel
StarTech.com 3 m ultradünnes USB VGA 2-in-1-KVM-Kabel
StarTech.com 3 m ultradünnes USB VGA 2-in-1-KVM-Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2329275
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SVUSBVGA10
EAN/GTIN:
     5054629202517
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Verbinden Sie VGA-Video und USB mit einem einzigen dünnen KVM-Kabel.

Das 3 m lange 2-in-1-USB-KVM-Kabel SVUSBVGA10 wurde speziell für den Einsatz mit unseren VGA USB KVM-Switches entwickelt und trägt dazu bei, Kabelsalat zu reduzieren und dabei hervorragende Konnektivität und Leistungsfähigkeit aufrecht zu halten.

Um Kabelsalat zu reduzieren und die Effizienz der Kabelführung zu optimieren, verfügt dieses USB KVM-Kabel professioneller Qualität über ein ultraschlankes Design, das VGA- und USB-Anschlüsse in einem einzigen Kabel vereint und somit hervorragend zum Anschließen von KVM-Switches in einem Schrank geeignet ist.

Dieses leistungsfähige 2-in-1-Kabel bietet hervorragende Videoqualität selbst bei Anwendungen, die eine hohe Auflösungsleistung erfordern.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Funktioniert mit den folgenden Serien der StarTech.com KVM-Switches:

CABx31HD

CABx41HDIE

SVx31DUSB

SVx31DUSBA

SVx31DUSBAU

SVx31DUSBU

SVx31DUSBUK

SVx31HD

SVx41DUSBI

SVx41HDI

SVx41HDIE

The StarTech.com Advantage

- Das einzigartige 2-in-1-Kabeldesign reduziert die Anzahl der erforderlichen Kabel.
- Das hochwertige Kabeldesign gewährleistet volle USB 2.0-Geschwindigkeit und -Funktionalität.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
255 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
262 g
Leistungen
Kabellänge
3 m
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
VGA
Anschluss 2
USB A + VGA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.