| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-23218930 Herst.-Nr.: 38300 EAN/GTIN: 4002888383004 |
| |
|
| | |
| Cat.6 Extender ermöglichen eine kostengünstige, zuverlässige Verlängerung der Reichweite von Audio- oder Videosignalen über größere Entfernungen, als dies mit passiven Kabel- oder aktiven Repeater-Lösungen möglich ist. Der Lindy Cat.6 DVI-D Single Link Extender bietet eine einfach zu bedienende Plug- & Play-Lösung, mit der der Anwender die Reichweite von DVI-D-Signalen mit einem einzigen kostengünstigen Cat.6-U/UTP-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) auf bis zu 70m verlängern kann. Videoinhalte können über Entfernungen von bis zu 70m übertragen und dank Unterstützung von Auflösungen bis zu Full HD 1920x1200@60Hz mit großer Klarheit wiedergegeben werden. Dies ist beispielsweise ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von AV- und IT-Verteilungsanwendungen in den unterschiedlichsten Umgebungen wie an Arbeitsplätzen, in Hörsälen oder Besprechungsräumen. Der Extender besteht aus kleinen, kompakten Sende- und Empfangseinheiten, die direkt an Quelle bzw. Display angeschlossen werden und so eine flexible und diskrete Installation ermöglichen. Die Verwendung des beiliegenden USB-DC-Adapters ist vorgesehen, falls die angeschlossene Grafikkarte nicht genügend Stromstärke für den Betrieb des Extenders liefert. Bitte beachten Sie: Die angegebenen Längen und Auflösungen sind bei einer direkten Verbindung zwischen Sender und Empfänger unter Verwendung eines hochwertigen Cat.6-Solid-Core-Kabels möglich. Die Verwendung eines anderen Kabeltyps oder das Einfügen von Wanddosen, Kopplern oder Patchfeldern in den Signalweg führt zu einer Verringerung der möglichen Entfernungen. Weitere Informationen: Technische Details | Anschluss 1 | DVI-D | | Anschluss 2 | RJ-45 | Merkmale | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Kabellänge | 70 m | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |