| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-23128574 Herst.-Nr.: PI5100-010 EAN/GTIN: 4260134120272 |
| |
|
| | |
| Unsere PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink® Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen diese PureLink®-Produkte an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Für größtmögliche Flexibilität enthält die PureInstall Serie neben hochwertigen Kabeln, vielseitig einsetzbaren Adaptern auch Signalverstärker, Wallplates und weiteres Installationszubehör. Durch beste Qualität aus einer Hand können Sie sicher sein, dass alles optimal zusammen passt. - High Speed Datenübertragung für HDTV Auflösungen bis 1920x1200 (WUXGA) - Hochreine verzinnte OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung für optimale Übertragungsqualität - Innovatives Secure Lock System™ für HDMI Verbindungen - Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen und Installationen Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Produktfarbe | Schwarz | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport adapterkabel hdmi 1m, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 1m |
| | |
| |