Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 86699 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 86699 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
AGI 86699 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22719208
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     86699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges KFZ Ladegerät. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr MSI MS-1738 genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom und ermöglicht die zuverlässige Ladung des Akkus.

Als einer der größten Anbieter von Akkus, Netzteilen und Ladegeräten verfügen wir über ein sehr umfangreiches Lager und damit über eine sehr hohe Lieferfähigkeit (92% Lieferfähigkeit). Diese hohe Verfügbarkeit, gepaart mit einem erstklassigen Service, schätzen unsere Kunden sehr.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12/24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
30 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Notebook
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Betriebsprinzip
Kontakt
Kompatibilität
MSI MS-1738
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook 65 w, kfz-ladekabel, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.