Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skil 6221 AA 1600 RPM Ohne Schlüssel 1,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skil 6221 AA 1600 RPM Ohne Schlüssel 1,2 kg
Skil 6221 AA 1600 RPM Ohne Schlüssel 1,2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22630117
Hersteller:
     Skil
Herst.-Nr.:
     F0156221AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrschrauber
Elektrobohrschrauber
elektro bohrschrauber
  • Elektroschrauber: unbegrenzt einsatzfähig, kein Akku, keine Ladezeit - Kompaktes, leichtes Design und 6 Meter Kabel für optimalen Bedienkomfort - Umweltfreundlicher als vergleichbare akkubetriebene Produkte - Zweiganggetriebe: hohe Drehzahl für Bohren und hohes Drehmoment für Schraubarbeiten - 20 Drehmomenteinstellungen für präzises Schrauben sowie eine Bohreinstellung - Gasgebeschalter für einen sanften Anlauf und volle Kontrolle zu jeder Zeit - Rechts-/Linkslauf für das Ein- und Ausdrehen von Schrauben - Zweihülsiges 10-mm-Schnellspannbohrfutter für schnellen und einfachen Zubehörwechsel - Softgrip und ergonomische Griffgröße für optimalen Komfort und maximale Ergonomie
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
kontinuierliche Umschaltung
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
21, -
Leerlaufdrehzahl (max.)
1600 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
20 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
8 mm
Drehmoment (max.)
38 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
6 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Energie
Energiequelle
AC
Kabellänge
6 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.