Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.5m, mini Displayport - mini Displayport 0,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.5m, mini Displayport - mini Displayport 0,5 m Weiß
DeLOCK 0.5m, mini Displayport - mini Displayport 0,5 m Weiß
DeLOCK 0.5m, mini Displayport - mini Displayport 0,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22618766
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83471
EAN/GTIN:
     4043619834716
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
delock displayport kabel 0,5m
displayport kabel
Dieses mini Displayport Kabel von Delock dient z. B. zum Anschluss eines Monitors mit mini Displayport Schnittstelle an ein Mac System.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
32
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 1.2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83472
ab € 3,45*
Zubehör
Delock
83474
ab € 5,27*
Zubehör
Delock
83475
ab € 5,53*
Zubehör
Delock
83482
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.