Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.2m, Micro USB3.0-B - USB3.0-A USB Kabel 0,2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-USB B USB A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.2m, Micro USB3.0-B - USB3.0-A USB Kabel 0,2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-USB B USB A Weiß
DeLOCK 0.2m, Micro USB3.0-B - USB3.0-A USB Kabel 0,2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-USB B USB A Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22618761
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83469
EAN/GTIN:
     4043619834693
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
Dieses Kabel von Delock können Sie mit der Micro USB 3.0 Buchse Ihres Samsung Galaxy Note 3 verbinden und z. B. HDDs, Speichersticks etc. mit einer Standard USB Schnittstelle anschließen. Die OTG Funktion ermöglicht eine direkte Datenübertragung zwischen Ihrem Mobilgerät und dem USB Gerät, ohne Verbindung zu einem Computer. Zudem unterstützt das Kabel die Verwendung einer Maus oder Tastatur, um Ihr Mobilgerät zu bedienen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
Micro-USB B
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83529
ab € 2,80*
Zubehör
Delock
83530
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.