Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SA-50 2.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor SA-50 2.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Monacor SA-50 2.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Monacor SA-50 2.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Monacor SA-50 2.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22541636
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     SA50
EAN/GTIN:
     5052183158172
Suchbegriffe:
Stereo Verstärker
stereo verstärker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
1800 g
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Leistungshöhepunkt pro Kanal
25 W
Rauschverhältnis (SNR)
65 dB
RMS Leistungsoutput pro Kanal (4 Ohm)
12.5 W
RMS Leistungsoutput pro Kanal (8 Ohm)
10 W
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Technische Details
Zweck
Leistung/Phase
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Equalizer
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Klemmleistenanschluss
Phono Audio-In (L,R)
Ja
Tuner Audio in (L,R)
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
21.4010
ab € 43,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.