Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68876 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68876 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Schwarz
Goobay 68876 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Schwarz
Goobay 68876 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Schwarz
Goobay 68876 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2224685
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68876
EAN/GTIN:
     4040849688768
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Zertifizierung
CE, WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.