Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-62672 Herst.-Nr.: 46800 EAN/GTIN: 4040849468001 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kompatibilität | Nokia 6500, 8600 | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Stecker-Material | Nickel | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Kabeltyp | Rundkabel | | Zertifizierung | CE, WEEE | Energie | Eingangsstrom (max.) | 1.5 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,90* | € 1,47* | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,91* | € 1,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,99* | € 1,61* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,01* | € 2,56* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,64* | € 15,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|