Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 1m, USB 2.0-A - USB 2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 1m, USB 2.0-A - USB 2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 1m, USB 2.0-A - USB 2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 1m, USB 2.0-A - USB 2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22178496
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83519
EAN/GTIN:
     4043619835195
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock dient zum Anschluss von verschiedenen USB Geräten, wie z. B. Drucker oder Scanner, an einen freien USB Port.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82915
ab € 10,89*
Zubehör
Delock
83497
ab € 2,92*
Zubehör
Delock
83500
ab € 6,40*
Zubehör
Delock
83498
ab € 3,34*
Zubehör
Delock
83499
ab € 3,54*
Zubehör
Delock
83401
ab € 1,06*
Zubehör
Delock
83502
ab € 8,80*
Zubehör
Delock
83559
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.