Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83429 USB Kabel USB 2.0 5 m USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83429 USB Kabel USB 2.0 5 m USB B Schwarz
DeLOCK 83429 USB Kabel USB 2.0 5 m USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22176284
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83429
EAN/GTIN:
     4043619834297
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel B Stecker auf B Buchse
USB Verlängerung
Dieses USB Kabel von Delock dient zur Verlängerung Ihres USB-B Anschlusses, damit können Sie z. B. die Verbindung zu Ihrem Drucker verlängern.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB B
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83530
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.