Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 70801 Visitenkartenhalter Polystyrol (PS) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto 70801 Visitenkartenhalter Polystyrol (PS) Transparent
Deflecto 70801 Visitenkartenhalter Polystyrol (PS) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22166382
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     70801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Halter
Visitenkarten-Ständer
Visitenkartenhalter
Visitenkartenspender
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Transparent
Kartenkapazität
50 Karten
Anzahl der Taschen pro Seite
8
Einheit
Pack
Gewicht und Abmessungen
Breite
199 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
98 mm
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
963 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.