Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald PoE Injector 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald PoE Injector 48 V
Auerswald PoE Injector 48 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22129873
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90075
EAN/GTIN:
     4019377900758
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
IP Phone
Mit dem Auerswald PoE Injector kann ein IEEE 802.3af kompatibles Netzwerkgerät, z. B. Wireless Access Point, IP Telefon oder Netzwerkkamera, direkt über die Netzwerkleitung mit Strom versorgt werden. Damit ist der Anschluss dieser über die Netzwerkleitung versorgten Geräte auch an einen ungespeisten LAN Switchport möglich.

Die Stromversorgung über den Netzwerkanschluss reduziert die Anzahl von Kabeln und erhöht die Flexibilität bei der Wahl des Aufstellungsortes Ein separates Steckernetzteil entfällt, zum Anschluss ist nur noch das Net zwerkkabel erforderlich und das Gerät muss nicht mehr in unmittelbarer Nähe einer Steckdose aufgestellt sein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
96 g
Abmessungen (BxTxH)
45 x 66 x 85 mm
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
48 V
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.