Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington AC5999 Haartrockner 2300 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington AC5999 Haartrockner 2300 W Schwarz
Remington AC5999 Haartrockner 2300 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22124837
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     AC5999
EAN/GTIN:
     4008496794751
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
3
Keramisches Heizsystem
Ja
Luftgeschwindigkeit
36.1 m/s
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Diffuser-Ausgießer
Ja
Energie
Leistung
2300 W
Weitere Suchbegriffe: remington föhn, föhn, föhn 2300w, Föhns, Föns, Föne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.