Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MD-260 Kopfhörer Nackenband Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor MD-260 Kopfhörer Nackenband Grau, Silber
Monacor MD-260 Kopfhörer Nackenband Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22106700
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     22.0760
EAN/GTIN:
     4007754191578
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Nackenbügel Kopfhörer
stereo kopfhörer 3,5mm
nackenbügel kopfhörer
MD-260

Stereo-Kopfhörer
- Bequemer, sicherer Halt durch Ohr- und Nackenbügel
- Abnehmbare Schaumstoff-Ohrkissen
- Asymmetrische Kabelzuführung
- 1,5 m langes Anschlusskabel mit einem 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
32 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Maximale Belastbarkeit
80 mW
Kopfhörer-Empfindlichkeit
101 dB
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Nackenband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Grau, Silber
Kabellänge
1.5 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: stereo kopfhörer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.