Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech KVM-1708 EN Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Stahl Schwarz 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech KVM-1708 EN Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Stahl Schwarz 1U
Inter-Tech KVM-1708 EN Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Stahl Schwarz 1U
Inter-Tech KVM-1708 EN Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Stahl Schwarz 1U
Inter-Tech KVM-1708 EN Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Stahl Schwarz 1U
Inter-Tech KVM-1708 EN Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Stahl Schwarz 1U
Inter-Tech KVM-1708 EN Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Stahl Schwarz 1U
Inter-Tech KVM-1708 EN Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Stahl Schwarz 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21989941
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887058
EAN/GTIN:
     4260133122925
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Der KVM-1708 ist eine professionelle 8-Port KVM-Konsole mit integrierter englischer Tastatur und 17" TFT LCD Monitor. Die ausziehbare Tastatureinheit mit dem hochklappbarem TFT LCD Monitor findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung wo mehrere Server installiert sind, die dank der integrierten Umschaltungsmöglichkeit zentral über den KVM-1708 bedient werden können. Der integrierte Passwortschutz verhindert dabei den Zugriff auf Tastatur und Monitor und sichert Ihre Server zusätzlich gegen unbefugte Bediener ab.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
VGA
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Tastatur
Tastatur - Tastenanzahl
104
Integriertes Touchpad
Ja
Tastatursprache
Englisch
Tastaturaufbau
QWERTY
Kurzbefehle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
47/63 Hz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Kontrastverhältnis
1000:1
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Display-Typ
LCD
Technische Details
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
KVM switch-Anschlussanzahl
8
Verbindungstyp
D-SUB15
Konsolen-Port
VGA/PS2
Anzahl der Computer
8
LED-Anzeigen
Ja
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
570 mm
Gewicht
15000 g
Montagetiefe (min.)
800 mm
Montagetiefe (max.)
1000 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, KVM
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CCC, FCC, CE
Verpackungsdaten
Paketgewicht
22400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,25*
€ 703,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,48*
€ 694,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,36*
€ 689,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,52*
€ 674,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,86*
€ 624,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.