Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3365/26


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
3M 3365/26
3M 3365/26
Artikel-Nr.:
     115-15563730
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3365-26
EAN/GTIN:
     0054007611462
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m 26 polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
30.48 m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 3m
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
90
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,26667*
€ 4,50334*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,99*
€ 7,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 4,50334*
€ 5,35897
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,28334*
€ 5,09717
pro Meter
ab 150 Meter
€ 4,06667*
€ 4,83934
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,26667*
€ 3,88734
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 135,1002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.