| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-21611312 Herst.-Nr.: 010-12114-02 EAN/GTIN: 753759115586 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 5 m | Leistungen | Aufladetyp | Auto | | Aufladekompatibilität | andere | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | Kompatibilität | Garmin Dash Cam 10, Garmin Dash Cam 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb anschlusskabel 5m, usb anschlusskabel, usb kabel garmin, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |