Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60768 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60768 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Goobay 60768 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21329330
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60768
EAN/GTIN:
     4040849607684
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
"A" Stecker > "B" Mini-Stecker 5 pol. Kabel USB A Stecker zu USB Mini B Stecker. Zum Anschluss z.B. von HUBs, Cardreadern, externen Festplatten oder Digitalkameras an einem PC oder MAC.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.