Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 81561 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 81561 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB B Weiß
C2G 81561 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB B Weiß
C2G 81561 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB B Weiß
C2G 81561 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB B Weiß
C2G 81561 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB B Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2132302
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81561
EAN/GTIN:
     757120815617
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
84 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.