Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 3m Velocity Digital Audio Coax Cable Koaxialkabel RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 3m Velocity Digital Audio Coax Cable Koaxialkabel RCA Schwarz
C2G 3m Velocity Digital Audio Coax Cable Koaxialkabel RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2132096
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80265
EAN/GTIN:
     7571208026558
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80262
ab € 11,76*
Zubehör
C2G
80263
ab € 13,67*
Zubehör
C2G
80264
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.