Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7487000105 Videokabel-Adapter 0,35 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7487000105 Videokabel-Adapter 0,35 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Kindermann 7487000105 Videokabel-Adapter 0,35 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21308989
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7487000105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Adapter DIN
DIN Adapter
Diodenstecker Adapter
Auf HDMI Buchse, Länge 35 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.35 m
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.