Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect CABLETIE3 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect CABLETIE3 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Schwarz
Microconnect CABLETIE3 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21135972
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     CABLETIE3
EAN/GTIN:
     5711045912436
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
203 mm
Tiefe
2.5 mm
Dicke
2.5 mm
Gewicht
90 g
Verpackungsbreite
213 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Typ
Leiter-Kabelbinder
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
39239000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.