Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenStage M3 charger Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unify OpenStage M3 charger Schwarz Indoor
Unify OpenStage M3 charger Schwarz Indoor
Unify OpenStage M3 charger Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21085373
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C404
EAN/GTIN:
     4250366830995
Suchbegriffe:
Ladeschale für Telefon
Ladeständer für Telefon
Telefon Ladeschale
Tischladegerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
89.5 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
36 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Telefon
Energiequelle
AC
Kompatibilität
OpenStage M3
Weitere Suchbegriffe: Tischladestation, tischladegerät unify, tischladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.