Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenStage M3 handsets DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unify OpenStage M3 handsets DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Unify OpenStage M3 handsets DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21085169
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C400
EAN/GTIN:
     4250366830957
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Leistungsstarke Kommunikationstools Geschäftskritische Kommunikationsfunktionen für schwer erreichbare Standorte. Industriestandorte mit rauen Umwelt- und Witterungsbedingungen. Oder einfach nur ein Plus an Mobilität auf dem Unternehmensgelände. Uneingeschränkte Kommunikation ist für Unternehmen unverzichtbar. Informationen müssen ungehindert und ohne Engpässe fließen. Und oft steht dabei mehr auf dem Spiel als nur ein Arbeitsschritt. Mit unseren schnurlosen Geräten können Ihre Mitarbeiter überall auf dem Unternehmensgelände zusammenarbeiten, ohne Anrufe zu verpassen oder hohe Mobilfunkkosten zu verursachen. Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer mobilen Teams. Unsere Schnurlostelefone wurden speziell für mobile Anwendungsszenarien im beruflichen Umfeld entwickelt. Sie sind zweckmäßig gestaltet, bieten vielfältige Funktionen und lassen sich vollständig in Ihr OpenScape Enterprise Sprachnetz integrieren. Einige Modelle eignen sich dank ihrer besonderen Stabilität besonders für den Einsatz in Industrieumgebungen. Je nach Ihren Bedürfnissen werden unsere Schnurlostelefone per WLAN oder DECT (Telefonbasis) verbunden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Technische Details
Typ
DECT-Telefon
Anrufer-Identifikation
Ja
Navigation Taste
Ja
Headset
2,5 mm
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Anzahl Melodien
15
Display
TFT
Warentarifnummer (HS)
85177900
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
166 g
Breite
56 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
154 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Bildschirmdiagonale
1.8 Zoll
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, unify dect, dect
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,24*
€ 383,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,17*
€ 378,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,24*
€ 344,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,14*
€ 340,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,40*
€ 326,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.