Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88767 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne FME 2 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88767 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne FME 2 dBi
DeLOCK 88767 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne FME 2 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20970749
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88767
EAN/GTIN:
     4043619887675
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Diese GSM/LTE Antenne können Sie an Ihr GSM/LTE Gerät mit FME Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
54.2 mm
Durchmesser
9 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
FME
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: delock lte antenne, lte antenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.