Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Scart - RCA, 2m SCART (21-pin) 3 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Scart - RCA, 2m SCART (21-pin) 3 x RCA Schwarz
LogiLink Scart - RCA, 2m SCART (21-pin) 3 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20963603
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1029
EAN/GTIN:
     4052792008555
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Mit dem Scart auf RCA Kabel für Audio und Video von LogiLink können sie bequem zwischen der Signalrichtung umschalten.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
3 x RCA
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.