| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-20824304 Herst.-Nr.: 70729 EAN/GTIN: 4040849707292 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | DVI | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelmaterial | Kupfer | | Produktfarbe | Blau | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 80 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel displayport dvi 2m, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 2m |
| | |
| |