Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inakustik 00404015 Audio-Kabel 1,5 m 2 x RCA Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inakustik 00404015 Audio-Kabel 1,5 m 2 x RCA Blau
Inakustik 00404015 Audio-Kabel 1,5 m 2 x RCA Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20719884
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     00404015
EAN/GTIN:
     4001985507795
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Das Premium Audiokabel überzeugt mit seinem hohem Kupfergehalt durch kraftvollen Klang. Die doppelte Abschirmung bietet Schutz vor Störeinflüssen. Der Doppel-Monoaufbau sorgt für optimale Kanaltrennung und bessere elektrische Eigenschaften.

- Doppelte Abschirmung
- Vollmetallstecker
- Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer
- 24k vergoldete Kontakte
- Kabeldurchmesser: 6,0 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.