Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin 010-10723-17 Ladegerät für Mobilgeräte GPS Schwarz Zigarettenanzünder, USB Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin 010-10723-17 Ladegerät für Mobilgeräte GPS Schwarz Zigarettenanzünder, USB Auto
Garmin 010-10723-17 Ladegerät für Mobilgeräte GPS Schwarz Zigarettenanzünder, USB Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19887760
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-10723-17
EAN/GTIN:
     753759111540
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Erweitern Sie den 12-Volt-Zigarettenanzünder des Fahrzeugs um 2 Highspeed-USB-Anschlüsse. Ihr kompatibles Gerät lässt sich dabei weiterhin mit Strom versorgen. Über die USB-Anschlüsse können Sie unterwegs ein Telefon, einen Tablet-PC oder andere Geräte aufladen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
GPS
Energiequelle
Zigarettenanzünder, USB
Kompatibilität
aera 500, aera 550, aera 795, aera 796, Approach G3, Approach G5, Approach G6, Astro, Astro 220, Dakota 10, Dakota 20, Delta Upland, dēzl 560LMT, dēzl 560LT, dēzl 760LMT, Edge 200, Edge 500, Edge 800, eTrex 10, eTrex 30, eTrex Legend HCx, eTrex Venture HC, Foretrex 301, Foretrex 401, GPSMAP 495, GPSMAP 60CSx, GPSMAP 60Cx, GPSMAP 62, GPSMAP 62s, GPSMAP 62sc, GPSMAP 62stc, GPSMAP 695, GPSMAP 696, Montana 600, Montana 650, Montana 650t, Monterra, nüvi 1490T, nüvi 2360LT, nüvi 2455LMT, nüvi 2455LT, nüvi 2457LMT, nüvi 2475LT, nüvi 2495LMT, nüvi 2497LMT, nüvi 250, nüvi 2555LT, nüvi 2577LT, nüvi 2595LMT, nüvi 2597LMT, nüvi 265WT, nüvi 2757LM, nüvi 2797LMT, nüvi 30, nüvi 3590LMT, nüvi 3597LMTHD, nüvi 40, nüvi 42, nüvi 42LM, nüvi 44, nüvi 44LM, nüvi 465LMT, nüvi 50, nüvi 50LM, nüvi 52, nüvi 52LM, nüvi 54, nüvi 54LM, Oregon 450, Oregon 550, Rino 530HCx, Rino 610, Rino 650, Rino 655t, RV 760LMT, VIRB, VIRB Elite, zūmo 220, zūmo 350LM, zūmo 390LM
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, gps handgerät garmin, gps handgerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.