Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-62752 Herst.-Nr.: 50005 EAN/GTIN: 4040849500053 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 2.5 mm | Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Anschluss 1 | RCA | | Anschluss 2 | 2 x RCA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz, Rot, Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Kabelmaterial | Kupferplattierter Stahl (CCS) | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | AWG Kabelgröße | 29 | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, WEEE, CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, chinchkabel 0,2m, chinch kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,34* | € 0,57* | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,44* | € 0,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,39* | € 1,54* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,20* | € 20,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,06* | € 28,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|