Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 1m USB 2.0 A - miniUSB m/m USB Kabel USB A Mini-USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 1m USB 2.0 A - miniUSB m/m USB Kabel USB A Mini-USB A Schwarz
DeLOCK 1m USB 2.0 A - miniUSB m/m USB Kabel USB A Mini-USB A Schwarz
DeLOCK 1m USB 2.0 A - miniUSB m/m USB Kabel USB A Mini-USB A Schwarz
DeLOCK 1m USB 2.0 A - miniUSB m/m USB Kabel USB A Mini-USB A Schwarz
DeLOCK 1m USB 2.0 A - miniUSB m/m USB Kabel USB A Mini-USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19667206
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83378
EAN/GTIN:
     4043619833788
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
delock usb kabel 1 m usb 2.0 usb a ...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83383
ab € 3,55*
Zubehör
Delock
83371
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.