Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PI3000-015 Videokabel-Adapter 1,5 m HDMI DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PI3000-015 Videokabel-Adapter 1,5 m HDMI DVI Schwarz
PureLink PI3000-015 Videokabel-Adapter 1,5 m HDMI DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19558204
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI3000-015
EAN/GTIN:
     4260134120081
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Die High Speed HDMI zu DVI Kabel PI3000 der PureInstall Serie eignen sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. Optimal für die Übertragung von Videosignalen, z.B. bei der Verbindung einer Grafikkarte an ein HDMI-fähiges Ausgabegerät.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.